{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 6 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 9,2 mm | |
Dĺžka | 50 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631400 6 | |
EAN/GTIN | 4018754000203 | |
Číslo výrobcu | 01020006 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
18,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 661 kus/y s okamžitým dodaním
2,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 488 kus/y s okamžitým dodaním
3,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 143 kus/y s okamžitým dodaním
9,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 807 kus/y s okamžitým dodaním
3,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dĺžka | 50 | 25 | 24,8 | 50 | 25 |
Rozmer cez steny | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |