{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 9 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 12,8 mm | |
Dĺžka | 50 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631400 9 | |
EAN/GTIN | 4018754000234 | |
Číslo výrobcu | 01020009 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé, Rozmer cez steny: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
19,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 672 kus/y s okamžitým dodaním
2,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
655 kus/y s okamžitým dodaním
9,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 210 kus/y s okamžitým dodaním
3,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 12,8 mm | 13,2 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 50 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Rozmer cez steny | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |