{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 12 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 16,5 mm | |
Dĺžka | 50 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631400 12 | |
EAN/GTIN | 4018754000265 | |
Číslo výrobcu | 01020012 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranná vložka, 1/4 palca dlhé, Rozmer cez steny: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
162 kus/y s okamžitým dodaním
18,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 175 kus/y s okamžitým dodaním
3,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
483 kus/y s okamžitým dodaním
9,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 037 kus/y s okamžitým dodaním
4,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 16,5 mm | 16,8 mm | 16,9 mm | 16,9 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Dĺžka | 50 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Rozmer cez steny | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |