{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 764C | |
Označenie výrobcu | 764Md | |
najväčší ⌀ | 40 mm | |
Menovitý ⌀ čapu | 4 mm | |
Celková dĺžka | 120 mm | |
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a | 18 mm - 40 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Závit čapu | M4 | |
Druh produktu | Kľúče na čelné otvory |
Číslo položky | 628820 40/4 | |
EAN/GTIN | 4020772050146 | |
Číslo výrobcu | 50146 |