{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 764C | |
Označenie výrobcu | 764Md | |
najväčší ⌀ | 125 mm | |
Menovitý ⌀ čapu | 8 mm | |
Celková dĺžka | 250 mm | |
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a | 80 mm - 125 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Závit čapu | M6 | |
Druh produktu | Kľúče na čelné otvory |
Číslo položky | 628820 125/8 | |
EAN/GTIN | 4020772050191 | |
Číslo výrobcu | 50195 |