{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 764C | |
Označenie výrobcu | 764Md | |
najväčší ⌀ | 80 mm | |
Menovitý ⌀ čapu | 5 mm | |
Celková dĺžka | 180 mm | |
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a | 40 mm - 80 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
Závit čapu | M6 | |
Druh produktu | Kľúče na čelné otvory |
Číslo položky | 628820 80/5 | |
EAN/GTIN | 4020772050160 | |
Číslo výrobcu | 50161 |