Kĺbový kľúč na tvár pre momentové kľúče 80/6

Č. pol.: 628820 80/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

najväčší ⌀ / nominálny čap ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 764C
Označenie výrobcu 764Md
najväčší ⌀ 80 mm
Menovitý ⌀ čapu 6 mm
Celková dĺžka 180 mm
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a 40 mm - 80 mm
Pohonný štvorhran 3/4 palec
Závit čapu M6
Druh produktu Kľúče na čelné otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628820 80/6
EAN/GTIN 4020772050177
Číslo výrobcu 50179

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, brunovaná.
S 4-hranom pohonu na použitie s momentovým kľúčom. S výmenným čapom.

Použitie:

Pre dvojdierové matice.

Poznámka:

⌀ čapu = menovitý ⌀ čapu − 0,1 mm; tolerančné pole h12.