{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 4 mm | |
Dĺžka čepele | 120 mm | |
Celková dĺžka | 220 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Materiál rukoväti | plast odolný voči nárazom | |
Povrch | chrómovaná | |
Otočný kryt | nie | |
Guľôčková hlava | nie | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 627722 4 | |
EAN/GTIN | 4067263013303 | |
Číslo výrobcu | 627722 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranný skrutkovač, rovný, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou, Šesťhran: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
445 kus/y s okamžitým dodaním
5,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
506 kus/y s okamžitým dodaním
3,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
546 kus/y s okamžitým dodaním
4,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 220 mm | 207 mm | 210 mm |
Dĺžka čepele | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Šesťhran | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |