6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou 4

Č. pol.: 627742 4
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
705 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 4 mm
Dĺžka čepele 120 mm
Celková dĺžka 210 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627742 4
EAN/GTIN 4067263013372
Číslo výrobcu 627742 4

Popis

Prevedenie:

Rovná šesťhranná stopka s guľovou hlavou.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka