6-hranný skrutkovač s guľovou hlavou, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou 3

Č. pol.: 627742 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 050 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 3 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 185 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627742 3
EAN/GTIN 4067263013365

Popis

Prevedenie:

Rovná šesťhranná stopka s guľovou hlavou.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch.