{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťuholník | 8 mm | |
Dĺžka čepele | 180 mm | |
Celá dĺžka | 300 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Rukoväť materiálu | plast odolný voči nárazom | |
Povrch | chrómovaná | |
Uzáver je možné otáčať | nie | |
Guľová hlava | nie | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 627722 8 | |
EAN/GTIN | 4067263013334 | |
Číslo výrobcu | 627722 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranný skrutkovač, rovný, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou, Šesťhran: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
346 kus/y s okamžitým dodaním
10,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
10,97 €
5,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
520 kus/y s okamžitým dodaním
11,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Celá dĺžka | 300 mm | 290 mm | 295 mm |
Uzáver je možné otáčať | nie | ||
Dĺžka čepele | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Šesťuholník | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | ||
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |