6-hranný skrutkovač, rovný, s 2-zložkovou haptoprenovou rukoväťou 2,5

Č. pol.: 627722 2,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 033 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šesťhran 2,5 mm
    Dĺžka čepele 90 mm
    Celková dĺžka 172 mm
    Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Materiál rukoväti plast odolný voči nárazom
    Povrch chrómovaná
    Otočný kryt nie
    Guľôčková hlava nie
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 627722 2,5
    EAN/GTIN 4067263013280
    Číslo výrobcu 627722 2,5

    Popis

    Prevedenie:

    Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami.
    Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka