{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SoftFinish® electric | |
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Celková dĺžka | 243 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622500 11 | |
EAN/GTIN | 4010995008628 | |
Číslo výrobcu | 00862 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nástrčkový kľúč s rukoväťou plne izolovaný 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
18,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
9,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 243 | 245 | 157 |
Označenie výrobcu | SoftFinish® electric | ||
Dĺžka čepele | 125 | 125 | 125 |
Norma | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Rozmer cez steny | 11 | 11 | 11 |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |