{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SoftFinish® electric | |
Rozmer cez steny | 9 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Celková dĺžka | 243 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622500 9 | |
EAN/GTIN | 4010995008604 | |
Číslo výrobcu | 00860 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčkový kľúč s rukoväťou plne izolovaný 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
16,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
8,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
252 kus/y s okamžitým dodaním
8,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 243 | 157 | 232 |
Označenie výrobcu | SoftFinish® electric | ||
Dĺžka čepele | 125 | 125 | 125 |
Norma | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Rozmer cez steny | 9 | 9 | 9 |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |