{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SoftFinish® electric | |
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Celková dĺžka | 243 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622500 17 | |
EAN/GTIN | 4010995008680 | |
Číslo výrobcu | 00868 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčkový kľúč s rukoväťou plne izolovaný, Rozmer cez steny: 17mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
26,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
14,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
15,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 243 mm | 157 mm | 245 mm |
Dĺžka čepele | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Rozmer cez steny | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |