{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SoftFinish® electric | |
Rozmer cez steny | 7 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Celková dĺžka | 243 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 622500 7 | |
EAN/GTIN | 4010995008581 | |
Číslo výrobcu | 00858 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nástrčkový kľúč s rukoväťou plne izolovaný 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním
14,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
10,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
767 kus/y s okamžitým dodaním
7,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
8,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním
17,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
8,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Celková dĺžka | 243 | 262 | 232 | 157 | 251 | 172 |
Označenie výrobcu | SoftFinish® electric | |||||
Dĺžka čepele | 125 | 230 | 125 | 125 | 150 | 65 |
Norma | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3125 | ||||
Rozmer cez steny | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Druh produktu | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč | Nástrčný kľúč |