{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre rozmer cez steny | 60 mm - 85 mm | |
Dĺžka | 860 mm | |
vnútorný ⌀ rúry | 30 mm | |
vonkajší ⌀ rúry | 38 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Nástrčná rúrka |
Číslo položky | 618600 860 | |
EAN/GTIN | 4010886604892 | |
Číslo výrobcu | 8781 / 440 GR IV |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčná rúrka 860
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
64,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním
52,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre rozmer cez steny | 60 ;85 | 60 ;85 |
Dĺžka | 860 | 860 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
vonkajší ⌀ rúry | 38 | 36 |
vnútorný ⌀ rúry | 30 | 30 |
Druh produktu | Nástrčná rúrka | Nástrčná rúrka |