{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre rozmer cez steny | 24 mm - 30 mm | |
Dĺžka | 460 mm | |
vnútorný ⌀ rúry | 19 mm | |
vonkajší ⌀ rúry | 25 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Nástrčná rúrka |
Číslo položky | 618600 460 | |
EAN/GTIN | 4010886604861 | |
Číslo výrobcu | 8751 / 440 GR I |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nástrčná rúrka 460
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
228 kus/y s okamžitým dodaním
22,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
991 kus/y s okamžitým dodaním
17,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre rozmer cez steny | 24 ;30 | 24 ;30 |
Dĺžka | 460 | 460 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
vonkajší ⌀ rúry | 25 | 25 |
vnútorný ⌀ rúry | 19 | 19 |
Druh produktu | Nástrčná rúrka | Nástrčná rúrka |