{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre rozmer cez steny | 32 mm - 41 mm | |
Dĺžka | 610 mm | |
vnútorný ⌀ rúry | 22 mm | |
vonkajší ⌀ rúry | 27 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Nástrčná rúrka |
Číslo položky | 618600 610 | |
EAN/GTIN | 4010886604878 | |
Číslo výrobcu | 8761 / 440 GR II |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nástrčná rúrka, Dĺžka: 610mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
323 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
585 kus/y s okamžitým dodaním
26,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre rozmer cez steny | 32 mm - 41 mm | 32 mm - 41 mm |
Dĺžka | 610 mm | 610 mm |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
vonkajší ⌀ rúry | 27 mm | 28 mm |
vnútorný ⌀ rúry | 22 mm | 22 mm |
Druh produktu | Nástrčná rúrka | Nástrčná rúrka |