{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre rozmer cez steny | 46 mm - 55 mm | |
Dĺžka | 760 mm | |
vnútorný ⌀ rúry | 25 mm | |
vonkajší ⌀ rúry | 32 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Nástrčná rúrka |
Číslo položky | 618600 760 | |
EAN/GTIN | 4010886604885 | |
Číslo výrobcu | 8771 / 440 GR III |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nástrčná rúrka 760
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním
47,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním
40,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre rozmer cez steny | 46 ;55 | 46 ;55 |
Dĺžka | 760 | 760 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
vonkajší ⌀ rúry | 32 | 31,5 |
vnútorný ⌀ rúry | 25 | 25,5 |
Druh produktu | Nástrčná rúrka | Nástrčná rúrka |