{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 8 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 10 mm | |
Rozmer cez steny 3 | 12 mm | |
Rozmer cez steny 4 | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 | 20,2 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 | 24,8 mm | |
maximálna výška krúžku h1 | 13,8 mm | |
maximálna výška krúžku h2 | 16,8 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614847 8-13 | |
EAN/GTIN | 4045197967787 | |
Číslo výrobcu | 614847 8-13 |