{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | |
Rozmer cez steny 3 | 17 mm | |
Rozmer cez steny 4 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 210 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 | 26 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 | 35 mm | |
maximálna výška krúžku h1 | 15 mm | |
maximálna výška krúžku h2 | 20 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614847 10-19 | |
EAN/GTIN | 4045197967794 | |
Číslo výrobcu | 614847 10-19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Štvornásobný očkový račňový kľúč „4 in 1“ 10-19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 748 kus/y s okamžitým dodaním
44,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 987 kus/y s okamžitým dodaním
35,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna výška krúžku h2 | 20 | 20 |
maximálny ⌀ krúžku D2 | 35 | 35 |
Následný uhol | 5 | 5 |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované |
Rozmer cez steny 2 | 13 | 13 |
Rozmer cez steny 3 | 17 | 17 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |