Štvornásobný očkový račňový kľúč „4 in 1“ 16-19

Č. pol.: 614847 16-19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
811 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 16 mm
Rozmer cez steny 2 17 mm
Rozmer cez steny 3 18 mm
Rozmer cez steny 4 19 mm
Celková dĺžka L 230 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 31,5 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 33,5 mm
maximálna výška krúžku h1 20,2 mm
maximálna výška krúžku h2 21,9 mm
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Prepínateľná račňa Áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614847 16-19
EAN/GTIN 4045197972903
Číslo výrobcu 614847 16-19

Popis

Prevedenie:

Obojstranne so stabilnými račňami s ľahkým chodom − prepínateľný na pravotočivé a ľavotočivé uťahovanie. Na oboch stranách sa nachádzajú vždy 2 rôzne veľkosti kľúča.
Extrémne malý uhol uchopenia 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.