Štvornásobný očkový račňový kľúč „4 in 1“ 12-15

Č. pol.: 614847 12-15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 12 mm
Rozmer cez steny 2 13 mm
Rozmer cez steny 3 14 mm
Rozmer cez steny 4 15 mm
Celková dĺžka L 190 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 26,5 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 29,5 mm
maximálna výška krúžku h1 17,1 mm
maximálna výška krúžku h2 18 mm
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Prepínateľná račňa Áno
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614847 12-15
EAN/GTIN 4062406229900
Číslo výrobcu 614847 12-15

Popis

Prevedenie:

Obojstranne so stabilnými račňami s ľahkým chodom − prepínateľný na pravotočivé a ľavotočivé uťahovanie. Na oboch stranách sa nachádzajú vždy 2 rôzne veľkosti kľúča.
Extrémne malý uhol uchopenia 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka