{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 8 mm | |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 4,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 7 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614750 8 | |
EAN/GTIN | 4010886608005 | |
Číslo výrobcu | 6080090 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
12,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 989 kus/y s okamžitým dodaním
3,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 139 kus/y s okamžitým dodaním
3,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | chrómovaná |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 170 | 120 | 148 |
Rozmer cez steny | 8 | 8 | 8 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 7 | 7 | 7 |