{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 21 mm | |
Dĺžka kľúča L | 340 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 9,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 14,2 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614750 21 | |
EAN/GTIN | 4010886608043 | |
Číslo výrobcu | 6080410 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
28,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 163 kus/y s okamžitým dodaním
8,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
403 kus/y s okamžitým dodaním
10,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 9,5 | 10 | 9,2 |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 340 | 250 | 302 |
Rozmer cez steny | 21 | 21 | 21 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |