{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 24 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 265 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 54 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 60 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 9 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610900 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197384294 | |
Číslo výrobcu | 610900 24X27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 24X27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
867 kus/y s okamžitým dodaním
7,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 350 kus/y s okamžitým dodaním
€ 8,05
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
782 kus/y s okamžitým dodaním
€ 10,40
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nie | nie | nie |
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b1 | 54 | 54 | 54 |
Sleutellengte L | 265 | 265 | 280 |
Sleutelwijdte 1 | 24 | 24 | 24 |
Producttype | Skrutkový kľúč | Schroefsleutel | Schroefsleutel |