{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 12 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dĺžka kľúča L | 171 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 29 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 32 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 6 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozmery cez steny | metrické | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610900 12X14 | |
EAN/GTIN | 4045197384126 | |
Číslo výrobcu | 610900 12X14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný otvorený kľúč 12X14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 536 kus/y s okamžitým dodaním
3,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 439 kus/y s okamžitým dodaním
3,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
588 kus/y s okamžitým dodaním
5,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie |
Poloha rozovretia 2 | 15 | 15 | 15 |
maximálna šírka rozovretia b1 | 29 | 29 | 29 |
maximálna šírka rozovretia b2 | 32 | 32 | 32 |
maximálna výška rozovretia h | 6 | 6 | 6 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |