{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rozmer cez steny 1 | 1.1/8 palec | |
Rozmer cez steny 2 | 1.5/16 palec | |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 64 mm | |
maximálna šírka rozovretia b2 | 75 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 9,4 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň | |
Rozmery cez steny | palcový | |
bez iskier | nie | |
obojstranne rovnaké rozmery cez steny | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 610120 32 | |
EAN/GTIN | 4018754019908 | |
Číslo výrobcu | 40435258 |