GSFN 2.4 IC928 Řezné destičky SELF-GRIP pro kotoučové frézy

Č. pol.: 6098760
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6098760
    EAN/GTIN 7291075030693
    Číslo výrobcu 6098760
    Číslo L L24110 2

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 2,41 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.41 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka