SGSF 125-2.4-1.250K Drážkovací fréza pro břitové destičky se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Č. pol.: 2300967
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300967
EAN/GTIN 7291075070118
Číslo výrobcu 2300967
Číslo L L24130 173

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 1,39″
  • Průměr řezu (DC): 4,92″
  • Počet řezných těles (CICT): 8
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,1″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,09″
  • Průměr nástavce (DHUB): 2,16″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,08″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.39″
  • Prumer rezu (DC): 4.92″
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.09″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.16″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.08″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSFN 2.4
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8
  • Maximální otácky (RPMX): 640 Rev/min

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky