SGSF 80-2.4-22A Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2300974
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) SELF-GRIP
Typ výrobku Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300974
EAN/GTIN 7291075070163
Číslo výrobcu 2300974
Číslo L L24130 125

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 20 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu max. (CWX) 2,42 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,38 mm, průměr náboje (DHUB) 39 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,9 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.42 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.38 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 39 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.9 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 2.4
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Maximální otácky (otáckyX) 1000 Otácky/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka