SGSF 100-2.4-22K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2300975
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300975
EAN/GTIN 7291075070170
Číslo výrobcu 2300975
Číslo L L24130 126

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max (CDX) 26 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 6, šířka řezu max (CWX) 2,42 mm, šířka řezu min (CWN) 2,38 mm, průměr náboje (DHUB) 46 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,9 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 26 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.42 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.38 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 46 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.9 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 2.4
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Maximální otácky (otáckyX) 800 Otácky/min

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka