GFN 9 IC328 Samosvorné, řezné destičky pro upichování a drážkování s pevným dorazem.

Č. pol.: 6096095
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6096095
EAN/GTIN 7291075055184
Číslo výrobcu 6096095
Číslo L L23930 443

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,47 mm, šířka řezu (CW) 9,5 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.47 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 9.5 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.7 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.2 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka