SGFH 52-9 Držák destiček Self-Grip pro upichování & zapichování pro jednostranné břitové destičky s pevným dorazem.

Č. pol.: 2300536
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300536
EAN/GTIN 7291075069211
Číslo výrobcu 2300536
Číslo L L23920 278

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 10 mm, min. šířka řezu (CWN) 9 mm, celková délka (OAL) 190 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 9 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 190 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 200 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.