SGFH 100-9 Planžeta Self-Grip pro upichování a zapichování s vnitřním přívodem chladicí kapaliny.

Č. pol.: 2300542
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300542
EAN/GTIN 7291075069020
Číslo výrobcu 2300542
Číslo L L23920 2213

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max. (CWX) 10 mm, šířka řezu min. (CWN) 9 mm, celková délka (OAL) 460 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 9 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 4
  • Celková délka (OAL) 460 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 450 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka