SGFH 150-9 Planžeta Self-Grip pro upichování a zapichování s vnitřním přívodem chladicí kapaliny.

Č. pol.: 2300544
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300544
EAN/GTIN 7291075069044
Číslo výrobcu 2300544
Číslo L L23920 566

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 10 mm, min. šířka řezu (CWN) 9 mm, celková délka (OAL) 610 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 9 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 4
  • Celková délka (OAL) 610 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 600 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka