GSHT 6K IC328 Řezné destičky pro upínací a drážkovací frézy při těžkém obrábění

Č. pol.: 6002616
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002616
EAN/GTIN 7291075117844
Číslo výrobcu 6002616
Číslo L L24110 61

Popis

Popis:

WSP pro frézování, šířka břitové destičky (W1) 5,4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Šírka vložky (W1) 5.4 mm
  • Pocet rezných hran 1

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka