Ručná drôtená kefa Oceľový drôt hladký 0,35 mm 4

Č. pol.: 575000 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 898 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľový drôt
Šírka základného telesa 35 mm
Celková dĺžka L 290 mm
Hrúbka štetín 0,35 mm
Pracovná dĺžka L3 140 mm
Dĺžka orezania H1 25 mm
Počet radov osadenia 4
Materiál základné teleso Drevo
Druh produktu Drôtená kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 575000 4
EAN/GTIN 4017359046418
Číslo výrobcu 10004042

Popis

Prevedenie:

Ohnutý korpus s dvomi otvormi na zavesenie. Dĺžka osadenia 140 mm, výška osadenia 25 mm, celková dĺžka cca 290 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.