Ručná drôtená kefa Oceľový drôt hladký 0,35 mm, Počet radov osadenia: 2

Č. pol.: 575000 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 432 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet radov osadenia Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľový drôt
Šírka základného telesa 22 mm
Celková dĺžka L 290 mm
Hrúbka štetín 0,35 mm
Pracovná dĺžka L3 140 mm
Dĺžka orezania H1 25 mm
Počet radov osadenia 2
Materiál základné teleso Drevo
Druh produktu Drôtená kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 575000 2
EAN/GTIN 4017359046753
Číslo výrobcu 10002042

Popis

Prevedenie:

Ohnutý korpus s dvomi otvormi na zavesenie. Dĺžka osadenia 140 mm, výška osadenia 25 mm, celková dĺžka cca 290 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka