{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Oceľový drôt | |
Šírka základného telesa | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 290 mm | |
Hrúbka štetín | 0,35 mm | |
Pracovná dĺžka L3 | 140 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 25 mm | |
Počet radov osadenia | 3 | |
Materiál základné teleso | Drevo | |
Druh produktu | Drôtená kefa |
Číslo položky | 575000 3 | |
EAN/GTIN | 4017359047255 | |
Číslo výrobcu | 10003042 |