{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | obsahuje karbid kremíka (SiC) | |
Upchávkový materiál | mikroabrazívny, brúsny nylon | |
Skratka pre brúsivo | SiC | |
⌀ kefy D1 | 200 mm | |
Šírka kefy | 16 mm | |
⌀ otvoru d1 | 16 mm | |
⌀ otvora vŕtateľný do | 80 mm | |
Hrúbka štetín | 0,6 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 33 mm | |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570322 200X16 | |
EAN/GTIN | 4017359144930 | |
Číslo výrobcu | 360871 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jednoradová okrúhla kefa mikroabrazívna 0,6 mm, SiC 320 200X16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
90,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
26,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka orezania H1 | 33 mm | 33 mm |
Upchávkový materiál | mikroabrazívny, brúsny nylon | Drôt INOX |
⌀ otvora vŕtateľný do | 80 mm | 80 mm |
Hrúbka štetín | 0,6 mm | 0,3 mm |
⌀ kefy D1 | 200 mm | 200 mm |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Druh produktu | Okrúhla kefa | Okrúhla kefa |