{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
⌀ kefy D1 | 200 mm | |
⌀ otvoru d1 | 16 mm | |
⌀ otvora vŕtateľný do | 80 mm | |
Hrúbka štetín | 0,3 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 33 mm | |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570315 200X16 | |
EAN/GTIN | 4067263906544 | |
Číslo výrobcu | 570315 200X16 |