Jednoradová okrúhla kefa mikroabrazívna 0,6 mm, SiC 320 100X12

Č. pol.: 570322 100X12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefyךírka kefy Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo obsahuje karbid kremíka (SiC)
    Upchávkový materiál mikroabrazívny, brúsny nylon
    Skratka pre brúsivo SiC
    ⌀ kefy D1 100 mm
    Šírka kefy 12 mm
    ⌀ otvoru d1 12 mm
    ⌀ otvora vŕtateľný do 20 mm
    Hrúbka štetín 0,6 mm
    Dĺžka orezania H1 21 mm
    maximálne otáčky 8 000 min-1
    Druh produktu Okrúhla kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 570322 100X12
    EAN/GTIN 4017359144916
    Číslo výrobcu 320871

    Popis

    Prevedenie:

    Jednoradové kefy so zvlneným osadeným materiálom.

    Použitie:

    Na zdrsňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď. Jednoradové kefy možno zoradiť tak, aby vytvorili valce s variabilnou šírkou. Na individuálne použitie na brúskach.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka