{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | obsahuje karbid kremíka (SiC) | |
Upchávkový materiál | mikroabrazívny, brúsny nylon | |
Skratka pre brúsivo | SiC | |
⌀ kefy D1 | 250 mm | |
Šírka kefy | 16 mm | |
⌀ otvoru d1 | 16 mm | |
⌀ otvora vŕtateľný do | 100 mm | |
Hrúbka štetín | 0,6 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 57 mm | |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 570322 250X16 | |
EAN/GTIN | 4017359163856 | |
Číslo výrobcu | 370871 |