{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň tvrdosti | mäkká | |
Vonkajší ⌀ | 150 mm | |
Závit | M14 | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Oporný tanier |
Číslo položky | 567762 150 | |
EAN/GTIN | 4045197718419 | |
Číslo výrobcu | 567762 150 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Leštiaci tanier so suchým zipsom M14, Vonkajší ⌀: 150mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
20,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
14,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
40,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Závit | M14 | M14 | 5/16 palca; M8 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s | |
Multiperforácia | Áno | ||
Druh produktu | Oporný tanier | Oporný tanier | Oporný tanier |