Leštiaci tanier so suchým zipsom M14 115

Č. pol.: 567762 115
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stupeň tvrdosti mäkká
    Vonkajší ⌀ 115 mm
    Závit M14
    maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
    Druh produktu Oporný tanier

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 567762 115
    EAN/GTIN 4045197718297
    Číslo výrobcu 567762 115

    Popis

    Prevedenie:

    Priľnavá strana s tkaninou s hríbovou hlavou, na bezpečné držanie brúsnych kotúčov s rúnom so suchým zipsom so slučkovým velúrom.
    Leštiaci kotúč s pružnou medzivrstvou. Zvýšená pružnosť vo vonkajšej oblasti vďaka skoseným okrajom.

    Použitie:

    Závit M14 na priame upnutie na uhlových brúskach, maximálne 80 m/s.

    Poznámka:

    Brúsny tanier so suchým zipsom nie je vhodný pre kotúče s rúnom so suchým zipsom č. 566902566950.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka