Brúsna podložka na suchý zips, M14 150

Č. pol.: 567760 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stupeň tvrdosti stredný
    Vonkajší ⌀ 150 mm
    Závit M14
    maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
    Druh produktu Oporný tanier

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 567760 150
    EAN/GTIN 2050001029522
    Číslo výrobcu 567760 150

    Popis

    Prevedenie:

    Priľnavá strana s tkaninou s hríbovou hlavou, na bezpečné držanie brúsnych kotúčov s rúnom so suchým zipsom so slučkovým velúrom.
    Stabilný brúsny tanier na všeobecné brúsne práce.

    Použitie:

    Závit M14 na priame upnutie na uhlových brúskach, maximálne 80 m/s.

    Poznámka:

    Brúsny tanier so suchým zipsom nie je vhodný pre kotúče s rúnom so suchým zipsom č. 566902566950.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka