MT LNHU 1403 14W IC908 Vnitřní a vnější plnoprofilové závitové frézovací destičky Whitworth (BSW, BSF, BSP) pro šroubení a potrubní spoje

Č. pol.: 5669460
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5669460
EAN/GTIN 7291075376456
Číslo výrobcu 5669460
Číslo L L24290 92

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 14 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 3,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 7,9 mm, stoupání závitu (TP) 1,814 mm, závit na palec (TPI) 14 závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 14 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 3.2 mm
  • Šírka vložky (W1) 7.9 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) BSP(G)
  • Stoupání závitu (TP) 1.814 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka