MT LNHT 1403 14NPT IC908 Plnoprofilové závitové frézy pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů NPT (parní, plynové a vodovodní potrubí)

Č. pol.: 5669458
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5669458
    EAN/GTIN 7291075376715
    Číslo výrobcu 5669458
    Číslo L L24290 89

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 14 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 3,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 7,9 mm, stoupání závitu (TP) 1,814 mm, závit na palec (TPI) 14 závitů/″.

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 14 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 3.2 mm
    • Šírka vložky (W1) 7.9 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) NPT60
    • Stoupání závitu (TP) 1.814 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
    • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka